Smederij-Lasbedrijf Jan Swinkels B.V - 8797414785166
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
Lasmoeren
14020
14020.100.001
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
Zeskantlasmoer DIN 929 Staal Max. 0,25%C Blank M10
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
Max. 0.25%C
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M10
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
Max. 0.25%C
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze lasmoeren kunnen met bouten klasse
8.8 gecombineerd worden.
Afmetingen
d-D
M10
Gat ø (H11)
12.5
m (h14)
8
P
1.5
s (h13)
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
929
Artikelnummers
Artikelnummer
14020.100.001
EAN
8715492581754
UBB
950355149267
UNSPSC
31161731