Lasmoeren
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
Lasmoeren
14000
14000.120.001
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
Vierkantlasmoer DIN 928 Staal Max. 0,25%C Blank M12
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
Vierkant
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
Max. 0.25%C
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
M12
Aandraaivoorziening
Vierkant
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
Max. 0.25%C
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze lasmoeren kunnen met bouten klasse
8.8 gecombineerd worden.
Afmetingen
d-D
M12
Gat ø (H11)
14.8
m (h14)
9.5
P
1.75
s (h14)
19
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
928
Artikelnummers
Artikelnummer
14000.120.001
EAN
8715492581679
UBB
950355361011
UNSPSC
31161731