Assembly Fasteners - 8797418619022
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
Lasmoeren
14000
14000.080.001
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
Vierkantlasmoer DIN 928 Staal Max. 0,25%C Blank M8
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
Vierkant
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
Max. 0.25%C
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M8
Aandraaivoorziening
Vierkant
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
Max. 0.25%C
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze lasmoeren kunnen met bouten klasse
8.8 gecombineerd worden.
Afmetingen
d-D
M8
Gat ø (H11)
10.5
m (h14)
6.5
P
1.25
s (h14)
14
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
928
Artikelnummers
Artikelnummer
14000.080.001
EAN
8715492581655
UBB
950355148350
UNSPSC
31161731