Lasmoeren
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
Lasmoeren
14000
14000.050.001
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
Vierkantlasmoer DIN 928 Staal Max. 0,25%C Blank M5
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
Vierkant
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
Max. 0.25%C
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M5
Aandraaivoorziening
Vierkant
Materiaalsoort
Staal
Materiaalsoort Technisch
Max. 0.25%C
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Deze lasmoeren kunnen met bouten klasse
8.8 gecombineerd worden.
Afmetingen
d-D
M5
Gat ø (H11)
7
m (h14)
4.2
P
0.8
s (h14)
9
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
928
Artikelnummers
Artikelnummer
14000.050.001
EAN
8715492581631
UBB
950355148194
UNSPSC
31161731