text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfborgende zeskantmoer geheel metaal type H130-ESN Staal Elektrolytisch verzinkt M12


Artikelnummer
Diameter
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. H130-ESN
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. H130-ESN
Info
  • Deze zelfborgende zeskantmoeren zijn toepasbaar in combinatie met bouten met een sterkteklasse ≤ 8.8.Specifieke kenmerken van stalen zelfborgende zeskantmoeren type H130-ESN:
    • Kunnen worden toegepast met bouten in klasse 8.8 of lager.
    • Ze zijn bestand tegen temperaturen van -50 °C tot +300 °C.De zelfborgende functionaliteit van deze moer wordt gegenereerd door de elastische, axiale verplaatsing van het ingezaagde en ingedrukte deel van de moer. De moer loopt vrij tot de sleuf bereikt wordt. Bij verdere verdraaing van de moer zal er een klemming op de schroefdraadflank gerealiseerd worden welke onafhankelijk is van het aanhaalmoment.Speciale eigenschappen van de type H130-ESN zelfborgende moeren zijn:
      • De borgsleuf is gepositioneerd op 2/3 van de moerhoogte.
      • Herbruikbaar tot en met 5 keer zonder verlies in prestaties.
      • Bestand tegen schokken, trillingen en dynamische belasting.

Afmetingen

d-D M12
m 15.6
P 1.75
s 18

Artikelnummers

Artikelnummer 13200.120.001
EAN 8715492581556
UBB 950355144961
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.