Borgmoeren
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
Borgmoeren
13200
13200.060.001
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
Zelfborgende zeskantmoer geheel metaal type H130-ESN Staal Elektrolytisch verzinkt M6
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
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
H130-ESN
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M6
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
H130-ESN
Info
Deze zelfborgende zeskantmoeren zijn toepasbaar in combinatie met bouten met een sterkteklasse ≤ 8.8.Specifieke kenmerken van stalen zelfborgende zeskantmoeren type H130-ESN:
Kunnen worden toegepast met bouten in klasse 8.8 of lager.
Ze zijn bestand tegen temperaturen van -50 °C tot +300 °C.De zelfborgende functionaliteit van deze moer wordt gegenereerd door de elastische, axiale verplaatsing van het ingezaagde en ingedrukte deel van de moer. De moer loopt vrij tot de sleuf bereikt wordt. Bij verdere verdraaing van de moer zal er een klemming op de schroefdraadflank gerealiseerd worden welke onafhankelijk is van het aanhaalmoment.Speciale eigenschappen van de type H130-ESN zelfborgende moeren zijn:
De borgsleuf is gepositioneerd op 2/3 van de moerhoogte.
Herbruikbaar tot en met 5 keer zonder verlies in prestaties.
Bestand tegen schokken, trillingen en dynamische belasting.
Afmetingen
d-D
M6
m
7.8
P
1
s
10
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
13200.060.001
EAN
8715492581518
UBB
950355144540
UNSPSC
31161727