text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfborgende zeskantmoer geheel metaal type USN Staal Elektrolytisch verzinkt M42

Artikelnummer
Diameter
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. USN

Specificaties

Diameter M42
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. USN
Info Specifieke kenmerken van stalen zelfborgende zeskantmoeren type USN:
  • Kunnen worden toegepast met bouten in klasse 8.8 of lager.
  • Ze zijn bestand tegen temperaturen van -50 °C tot +300 °C.
  • Zelfborgende zeskantmoeren type USN zijn op aanvraag leverbaar t/m M80.De zelfborgende functionaliteit van deze moer wordt gegenereerd door de elastische, axiale verplaatsing van het ingezaagde en ingedrukte deel van de moer. De moer loopt vrij tot de sleuf bereikt wordt. Bij verdere verdraaing van de moer zal er een klemming op de schroefdraadflank gerealiseerd worden welke onafhankelijk is van het aanhaalmoment.Speciale eigenschappen van de type USN zelfborgende moeren zijn:
    • De borgsleuf is gepositioneerd op 2/3 van de moerhoogte.
    • Herbruikbaar tot en met 5 keer zonder verlies in prestaties.
    • Bestand tegen schokken, trillingen en dynamische belasting.

Afmetingen

d-D M42
m 42
P 4.5
s 65

Artikelnummers

Artikelnummer 13190.420.001
EAN 8715492581464
UBB 950355142155
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.