Borgmoeren
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
Borgmoeren
13190
13190.390.001
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
Zelfborgende zeskantmoer geheel metaal type USN Staal Elektrolytisch verzinkt M39
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
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
USN
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M39
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
USN
Info
Specifieke kenmerken van stalen zelfborgende zeskantmoeren type USN:
Kunnen worden toegepast met bouten in klasse 8.8 of lager.
Ze zijn bestand tegen temperaturen van -50 °C tot +300 °C.
Zelfborgende zeskantmoeren type USN zijn op aanvraag leverbaar t/m M80.De zelfborgende functionaliteit van deze moer wordt gegenereerd door de elastische, axiale verplaatsing van het ingezaagde en ingedrukte deel van de moer. De moer loopt vrij tot de sleuf bereikt wordt. Bij verdere verdraaing van de moer zal er een klemming op de schroefdraadflank gerealiseerd worden welke onafhankelijk is van het aanhaalmoment.Speciale eigenschappen van de type USN zelfborgende moeren zijn:
De borgsleuf is gepositioneerd op 2/3 van de moerhoogte.
Herbruikbaar tot en met 5 keer zonder verlies in prestaties.
Bestand tegen schokken, trillingen en dynamische belasting.
Afmetingen
d-D
M39
m
39
P
4
s
60
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
13190.390.001
EAN
8715492581457
UBB
950355142072
UNSPSC
31161727