Borgmoeren
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
Borgmoeren
13100
13100.200.001
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
Zelfborgende zeskantmoer type H100-ESN Staal Elektrolytisch verzinkt 8 M20
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
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M20
Klasse
8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Type nr.
H100-ESN
Info
Specifieke kenmerken van stalen zelfborgende zeskantmoeren type H100-ESN:
Kunnen worden toegepast met bouten in klasse 8.8 of lager.
Ze zijn bestand tegen temperaturen van -50 °C tot +300 °C.The self-locking function of the nut is realized by the elastic, axial displacement of the partly seperated and compressed parts of the nut in relation to each other. The nut runs freely on the bolt until the groove is reached. With further rotation the clamping force on the thread flanks is achieved by the elastic reaction of the material, independant of the torque.Special features of prevailing torque type H100-ESN hexagon nuts:
Reversible – the locking slot is placed in the middle of the nut.
Re-useable up to 5 times without significant performance loss.
Resistant to shocks, vibrations and dynamic loads.
Suitable for automatic assembly.
Afmetingen
d-D
M20
m
20
P
2.5
s
30
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
13100.200.001
EAN
8715492581389
UBB
950355141322
UNSPSC
31161727