text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfborgende zeskantmoer type H100-ESN Staal Elektrolytisch verzinkt 8 M4


Artikelnummer
Diameter
Klasse 8
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Klasse 8
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. H100-ESN
Info Specifieke kenmerken van stalen zelfborgende zeskantmoeren type H100-ESN:
  • Kunnen worden toegepast met bouten in klasse 8.8 of lager.
  • Ze zijn bestand tegen temperaturen van -50 °C tot +300 °C.The self-locking function of the nut is realized by the elastic, axial displacement of the partly seperated and compressed parts of the nut in relation to each other. The nut runs freely on the bolt until the groove is reached. With further rotation the clamping force on the thread flanks is achieved by the elastic reaction of the material, independant of the torque.Special features of prevailing torque type H100-ESN hexagon nuts:
    • Reversible – the locking slot is placed in the middle of the nut.
    • Re-useable up to 5 times without significant performance loss.
    • Resistant to shocks, vibrations and dynamic loads.
    • Suitable for automatic assembly.

Afmetingen

d-D M4
m 4
P 0.7
s 7

Artikelnummers

Artikelnummer 13100.040.001
EAN 8715492581280
UBB 950355140332
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.