Borgmoeren
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
Borgmoeren
12912
12912.240.200
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
Zelfborgende zeskantmoer geheel metaal MF DIN 980V Staal Elektrolytisch verzinkt 8 M24X2,00
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M24
Klasse
8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Afmetingen
d-D
M24
h (max.)
24
P
2
s
36
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-410
DIN
980-V
NEN
2452
ISO
10513
Artikelnummers
Artikelnummer
12912.240.200
EAN
8715492580351
UBB
950355901329
UNSPSC
31161727