Borgmoeren
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
Borgmoeren
12912
12912.200.150
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
Zelfborgende zeskantmoer geheel metaal MF DIN 980V Staal Elektrolytisch verzinkt 8 M20X1,50
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
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M20
Klasse
8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Afmetingen
d-D
M20
h (max.)
20
P
1.5
s
30
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
10513
NEN
2452
DIN
980-V
NF
E25-410
Artikelnummers
Artikelnummer
12912.200.150
EAN
8715492580337
UBB
950355819174
UNSPSC
31161727