Borgmoeren
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
Borgmoeren
12912
12912.160.150
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
Zelfborgende zeskantmoer geheel metaal MF DIN 980V Staal Elektrolytisch verzinkt 8 M16X1,50
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
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
M16
Klasse
8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Afmetingen
d-D
M16
h (max.)
16
P
1.5
s
24
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-410
DIN
980-V
ISO
10513
NEN
2452
Artikelnummers
Artikelnummer
12912.160.150
EAN
8715492580313
UBB
950355795150
UNSPSC
31161727