Borgmoeren
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
Borgmoeren
12912
12912.120.150
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
Zelfborgende zeskantmoer geheel metaal MF DIN 980V Staal Elektrolytisch verzinkt 8 M12X1,50
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M12
Klasse
8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Afmetingen
d-D
M12
h (max.)
12
P
1.5
s
19
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
980-V
NEN
2452
NF
E25-410
ISO
10513
Artikelnummers
Artikelnummer
12912.120.150
EAN
8715492580290
UBB
950355795077
UNSPSC
31161727