Borgmoeren
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
Borgmoeren
12912
12912.100.125
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
Zelfborgende zeskantmoer geheel metaal MF DIN 980V Staal Elektrolytisch verzinkt 8 M10X1,25
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
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M10
Klasse
8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Afmetingen
d-D
M10
h (max.)
10
P
1.25
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-410
NEN
2452
DIN
980-V
ISO
10513
Artikelnummers
Artikelnummer
12912.100.125
EAN
8715492580276
UBB
950355886074
UNSPSC
31161727