Borgmoeren
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
Borgmoeren
12910
12910.220.001
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
Zelfborgende zeskantmoer geheel metaal DIN 980V Staal Elektrolytisch verzinkt 10 M22
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
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M22
Klasse
10
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M22
h (max.)
22
P
2.5
s
32
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2452
BS
4929-1
ISO
7042
DIN
980-V
NF
E25-410
Artikelnummers
Artikelnummer
12910.220.001
EAN
8715492580221
UBB
951355136460
UNSPSC
31161727