My Favorites
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
Borgmoeren
12910
12910.200.001
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
Zelfborgende zeskantmoer geheel metaal DIN 980V Staal Elektrolytisch verzinkt 10 M20
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
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M20
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
M20
h (max.)
20
P
2.5
s
30
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2452
NF
E25-410
DIN
980-V
BS
4929-1
ISO
7042
Artikelnummers
Artikelnummer
12910.200.001
EAN
8715492580214
UBB
950355618691
UNSPSC
31161727