Borgmoeren
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
Borgmoeren
12910
12910.180.001
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
Zelfborgende zeskantmoer geheel metaal DIN 980V Staal Elektrolytisch verzinkt 10 M18
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
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M18
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
M18
h (max.)
18
P
2.5
s
27
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
980-V
NF
E25-410
ISO
7042
NEN
2452
BS
4929-1
Artikelnummers
Artikelnummer
12910.180.001
EAN
8715492580207
UBB
951355098264
UNSPSC
31161727