INFRABEL SA
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
Borgmoeren
12910
12910.100.001
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
Zelfborgende zeskantmoer geheel metaal DIN 980V Staal Elektrolytisch verzinkt 10 M10
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
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M10
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
M10
h (max.)
10
P
1.5
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4929-1
NF
E25-410
DIN
980-V
NEN
2452
ISO
7042
Artikelnummers
Artikelnummer
12910.100.001
EAN
8715492580160
UBB
950355542370
UNSPSC
31161727