text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfborgende zeskantmoer geheel metaal DIN 980V Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8 M16

Specificaties

Diameter M16
Klasse 8
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M16
h (max.) 16
P 2
s 24

Normeringen

NF E25-410
ISO 7042
NEN 2452
DIN 980-V
BS 4929-1

Artikelnummers

Artikelnummer 12880.160.001
EAN 8715493838857
UBB 951355373634
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.