text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfborgende zeskantmoer geheel metaal DIN 980V Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8 M8

Specificaties

Diameter M8
Klasse 8
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M8
h (max.) 8
P 1.25
s 13

Normeringen

BS 4929-1
DIN 980-V
ISO 7042
NEN 2452
NF E25-410

Artikelnummers

Artikelnummer 12880.080.001
EAN 8715492580078
UBB 950355885654
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.