My Favorites
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
Borgmoeren
12858
12858.300.001
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
Zelfborgende zeskantmoer geheel metaal DIN 980V Staal Elektrolytisch verzinkt 8 M30
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
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M30
Klasse
8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M30
h (max.)
30
P
3.5
s
46
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7042
NF
E25-410
DIN
980-V
BS
4929-1
NEN
2452
Artikelnummers
Artikelnummer
12858.300.001
EAN
8715494296212
UBB
500511778929
UNSPSC
31161727