Borgmoeren
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
Borgmoeren
12858
12858.270.001
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
Zelfborgende zeskantmoer geheel metaal DIN 980V Staal Elektrolytisch verzinkt 8 M27
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
8
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
M27
Klasse
8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M27
h (max.)
27
P
3
s
41
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2452
BS
4929-1
ISO
7042
NF
E25-410
DIN
980-V
Artikelnummers
Artikelnummer
12858.270.001
EAN
8715494261531
UBB
500501613011
UNSPSC
31161727