Borgmoeren
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
Borgmoeren
12858
12858.180.001
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
Zelfborgende zeskantmoer geheel metaal DIN 980V Staal Elektrolytisch verzinkt 8 M18
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
8
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
M18
Klasse
8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M18
h (max.)
18
P
2.5
s
27
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
980-V
NF
E25-410
NEN
2452
ISO
7042
BS
4929-1
Artikelnummers
Artikelnummer
12858.180.001
EAN
8715492580023
UBB
951355011614
UNSPSC
31161727