Borgmoeren
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
Borgmoeren
12858
12858.050.001
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
Zelfborgende zeskantmoer geheel metaal DIN 980V Staal Elektrolytisch verzinkt 8 M5
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
8
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
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M5
Klasse
8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M5
h (max.)
5.1
P
0.8
s
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7042
BS
4929-1
DIN
980-V
NF
E25-410
NEN
2452
Artikelnummers
Artikelnummer
12858.050.001
EAN
8715492579959
UBB
950355834009
UNSPSC
31161727