text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring hoog model DIN 982 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 10 M24

Specificaties

Diameter M24
Klasse 10
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M24
h 28
P 3
s 36

Normeringen

NF ≈E25-409
ISO ≈7040
DIN 982

Artikelnummers

Artikelnummer 12662.240.001
EAN 8715492579645
UBB 950355987054
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.