text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring hoog model DIN 982 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 10 M10

Specificaties

Diameter M10
Klasse 10
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M10
h 11.5
P 1.5
s 17

Normeringen

ISO ≈7040
NF ≈E25-409
DIN 982

Artikelnummers

Artikelnummer 12662.100.001
EAN 8715492579591
UBB 950355972288
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.