Nedtrain Oud
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
Borgmoeren
12662
12662.080.001
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
Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring hoog model DIN 982 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 10 M8
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
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M8
Klasse
10
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M8
h
9.5
P
1.25
s
13
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
982
NF
≈E25-409
ISO
≈7040
Artikelnummers
Artikelnummer
12662.080.001
EAN
8715492579584
UBB
950355852803
UNSPSC
31161727