Nedtrain Oud
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
Borgmoeren
12600
12600.100.001
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
Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring hoog model DIN 982 Staal Elektrolytisch verzinkt 8 M10
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
Elektrolytisch verzinkt
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
M10
Klasse
8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M10
h
11.5
P
1.5
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈7040
NF
≈E25-409
DIN
982
Artikelnummers
Artikelnummer
12600.100.001
EAN
8715492579492
UBB
950355135225
UNSPSC
31161727