Nedtrain Oud
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
Borgmoeren
12600
12600.050.001
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
Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring hoog model DIN 982 Staal Elektrolytisch verzinkt 8 M5
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
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M5
Klasse
8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M5
h
6.3
P
0.8
s
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈7040
DIN
982
NF
≈E25-409
Artikelnummers
Artikelnummer
12600.050.001
EAN
8715492579461
UBB
950355134988
UNSPSC
31161727