My Favorites
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
Borgmoeren
12460
12460.120.001
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
Zelfborgende zeskantflensmoer met kunststof ring DIN 6926 Staal Elektrolytisch verzinkt 8 M12
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
Elektrolytisch verzinkt
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
M12
Klasse
8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M12
dc(max.)
26
h (max.)
16.1
P
1.75
s
18
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
6926
ISO
7043
Artikelnummers
Artikelnummer
12460.120.001
EAN
8715492578839
UBB
950355958758
UNSPSC
31161727