vaste artikelen Fabriek
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
Borgmoeren
12460
12460.080.001
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
Zelfborgende zeskantflensmoer met kunststof ring DIN 6926 Staal Elektrolytisch verzinkt 8 M8
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
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M8
Klasse
8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M8
dc(max.)
17.9
h (max.)
11.1
P
1.25
s
13
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7043
DIN
6926
Artikelnummers
Artikelnummer
12460.080.001
EAN
8715492578815
UBB
950355822798
UNSPSC
31161727