Nedtrain Oud
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
Borgmoeren
12422
12422.140.150
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
Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring MF DIN 985 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd |10| M14X1,50
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
|10|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
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
M14
Klasse
|10|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Afmetingen
d-D
M14
h
14
P
1.5
s
22
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
985
ISO
10512
NF
E25-412
Artikelnummers
Artikelnummer
12422.140.150
EAN
8715492578648
UBB
950355655974
UNSPSC
31161727