text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring MF DIN 985 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd |8| M20X1,50

Specificaties

Diameter M20
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad

Afmetingen

d-D M20
h 20
P 1.5
s 30

Normeringen

DIN 985
ISO 10512
NF E25-412

Artikelnummers

Artikelnummer 12352.200.150
EAN 8715492578020
UBB 951355102793
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.