Borgmoeren
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
Borgmoeren
12352
12352.100.125
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
Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring MF DIN 985 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd |8| M10X1,25
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
|8|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
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
M10
Klasse
|8|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Afmetingen
d-D
M10
h
10
P
1.25
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
985
NF
E25-412
ISO
10512
Artikelnummers
Artikelnummer
12352.100.125
EAN
8715492577979
UBB
951355102207
UNSPSC
31161727