text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring DIN 985 Staal Elektrolytisch verzinkt |8| M33


Artikelnummer
Diameter
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M33
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M33
h 33
P 3.5
s 50

Normeringen

DIN 985
NF E25-412
ISO ≈10511

Artikelnummers

Artikelnummer 12348.330.001
EAN 8715494151115
UBB 500511126426
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.