text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring DIN 985 Staal Elektrolytisch verzinkt |8| M30


Artikelnummer
Diameter
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M30
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M30
h 30
P 3.5
s 46

Normeringen

DIN 985
ISO ≈10511
NF E25-412

Artikelnummers

Artikelnummer 12348.300.001
EAN 8715493855786
UBB 951355383047
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.