Borgmoeren
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
Borgmoeren
12320
12320.480.150
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
Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring MF DIN 985 Staal Elektrolytisch verzinkt |5| M48X1,50 (≠DIN)
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
|5|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 4
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M48
Klasse
|5|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Afmetingen
d-D
M48
h
48
P
1.5
s
75
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
10512
DIN
985
NF
E25-412
Artikelnummers
Artikelnummer
12320.480.150
EAN
8715492577634
UBB
950355122017
UNSPSC
31161727