text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring MF DIN 985 Staal Elektrolytisch verzinkt |5| M42X1,50 (≠DIN)

Specificaties

Diameter M42
Klasse |5|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad

Afmetingen

d-D M42
h 42
P 1.5
s 65

Normeringen

DIN 985
ISO 10512
NF E25-412

Artikelnummers

Artikelnummer 12320.420.150
EAN 8715492577580
UBB 950355121696
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.