INFRABEL SA
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
Borgmoeren
12320
12320.220.150
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
Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring MF DIN 985 Staal Elektrolytisch verzinkt |5| M22X1,50
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
|5|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
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
M22
Klasse
|5|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Afmetingen
d-D
M22
h
22
P
1.5
s
32
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-412
ISO
10512
DIN
985
Artikelnummers
Artikelnummer
12320.220.150
EAN
8715492577443
UBB
950355120375
UNSPSC
31161727