text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring MF DIN 985 Staal Elektrolytisch verzinkt |5| M10X1,00


Artikelnummer
Diameter
Klasse |5|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Klasse |5|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad

Afmetingen

d-D M10
h 10
P 1
s 17

Normeringen

DIN 985
NF E25-412
ISO 10512

Artikelnummers

Artikelnummer 12320.100.100
EAN 8715492577337
UBB 950355119484
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.