text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring, grootverpakking DIN 985 Staal Elektrolytisch verzinkt |5| grootverpakking M10


Artikelnummer
Diameter
Klasse |5|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 750
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Klasse |5|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info grootverpakking

Afmetingen

d-D M10
h 10
P 1.5
s 17

Normeringen

DIN 985
ISO ≈10511
NF E25-412

Artikelnummers

Artikelnummer 12310.100.001
EAN 8715492577283
UBB 950355118809
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.