text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring, grootverpakking DIN 985 Staal Elektrolytisch verzinkt |5| grootverpakking M8


Artikelnummer
Diameter
Klasse |5|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 2.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Klasse |5|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info grootverpakking

Afmetingen

d-D M8
h 8
P 1.25
s 13

Normeringen

DIN 985
NF E25-412
ISO ≈10511

Artikelnummers

Artikelnummer 12310.080.001
EAN 8715492577276
UBB 950355118726
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.