text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring, grootverpakking DIN 985 Staal Elektrolytisch verzinkt |5| grootverpakking M6


Artikelnummer
Diameter
Klasse |5|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 2.500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Klasse |5|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info grootverpakking

Afmetingen

d-D M6
h 6
P 1
s 10

Normeringen

ISO ≈10511
NF E25-412
DIN 985

Artikelnummers

Artikelnummer 12310.060.001
EAN 8715492577269
UBB 950355118643
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.