text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring, grootverpakking DIN 985 Staal Elektrolytisch verzinkt |5| grootverpakking M3


Artikelnummer
Diameter
Klasse |5|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 2.500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M3
Klasse |5|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info grootverpakking

Afmetingen

d-D M3
h 4
P 0.5
s 5.5

Normeringen

ISO ≈10511
NF E25-412
DIN 985

Artikelnummers

Artikelnummer 12310.030.001
EAN 8715492577238
UBB 950355118312
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.