Nedtrain Oud
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
Borgmoeren
12307
12307.140.001
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
Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring DIN 985 Staal Zinkflake Cr
6+
vrij - ISO 10683 flZnnc |6| M14
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Klasse
|6|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Zinkflake Cr
6+
vrij - ISO 10683 flZnnc
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
M14
Klasse
|6|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Zinkflake Cr
6+
vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Afmetingen
d-D
M14
h
14
P
2
s
22
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈10511
NF
E25-412
DIN
985
Artikelnummers
Artikelnummer
12307.140.001
EAN
8715494309226
UBB
500577085003
UNSPSC
31161727