text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring DIN 985 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd |5| M24


Artikelnummer
Diameter
Klasse |5|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M24
Klasse |5|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M24
h 24
P 3
s 36

Normeringen

DIN 985
ISO ≈10511
NF E25-412

Artikelnummers

Artikelnummer 12302.240.001
EAN 8715492577214
UBB 950355685591
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.