text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring DIN 985 Staal Elektrolytisch verzinkt |5| M39


Artikelnummer
Diameter
Klasse |5|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M39
Klasse |5|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M39
h 39
P 4
s 60

Normeringen

ISO ≈10511
NF E25-412
DIN 985

Artikelnummers

Artikelnummer 12300.390.001
EAN 8715492576996
UBB 950355117322
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.