text.skipToContent text.skipToNavigation

Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring DIN 985 Staal Elektrolytisch verzinkt |5| M24


Artikelnummer
Diameter
Klasse |5|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M24
Klasse |5|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M24
h 24
P 3
s 36

Normeringen

ISO ≈10511
NF E25-412
DIN 985

Artikelnummers

Artikelnummer 12300.240.001
EAN 8715492576941
UBB 950355116829
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.