text.skipToContent text.skipToNavigation

Kroonmoer laag MF DIN 979 Staal Blank 04 M39X1,50 (≠DIN)

Artikelnummer
Diameter
Klasse 04
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad

Specificaties

Diameter M39
Klasse 04
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Info * Deze waarden zijn gebaseerd op de "oude" sleutelwijdtes volgens DIN.
  • Richtwaarden voor splitpennen volgens DIN 94 (ISO 1234).
  • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de maten afwijken.

Afmetingen

d-D M39
m 31
n 7
P 1.5
s 60
Splitpen DIN 94 6.3

Normeringen

DIN 979

Artikelnummers

Artikelnummer 12080.390.150
EAN 8715492576309
UBB 950355639499
UNSPSC 31161707

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.